Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofon; Elektret-; 100Hz÷20kHz; 2,2kΩ; -37dB; Ø6x2,2mm; 500uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMC-6022-37T
Hersteller:
     Same Sky
Herst.-Nr.:
     CMC-6022-37T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkapsel
mikrofonkapsel
Hersteller: Same Sky
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Ausgänge: Lötpunkte
Betriebsspannung: 2...10V
Impedanz: 2,2kΩ
Material: Aluminium
Äußere Abmessungen: Ø6x2,2mm
Betriebsstrom: 0,5mA
Transportband: 0,1...20kHz
Schallwandler-Typ: Mikrofon
Mikrofon-Art: Elektret-
Mikrofonempfindlichkeit: -37dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.