Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofon; Elektret-; 100Hz÷20kHz; 2,2kΩ; -40dB; Ø4x1,5mm; 500uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMC-4015-40T
Hersteller:
     Same Sky
Herst.-Nr.:
     CMC-4015-40T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkapsel
mikrofonkapsel
Hersteller: Same Sky
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -30...70°C
Ausgänge: Lötpunkte
Betriebsspannung: 2...10V
Impedanz: 2,2kΩ
Material: Aluminium
Äußere Abmessungen: Ø4x1,5mm
Betriebsstrom: 0,5mA
Transportband: 0,1...20kHz
Schallwandler-Typ: Mikrofon
Mikrofon-Art: Elektret-
Mikrofonempfindlichkeit: -40dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,25*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.