Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 215mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 0,855V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 215mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 0,855V
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 215mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 0,855V
Artikel-Nr.:
     2805-CMBD1202-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     TCMBD1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd diode
Hersteller: CDIL
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 0,855V
Vorwärtsstrom: 0,215A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0825*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00825* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,5916*
€ 0,704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,1989*
€ 0,23669
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.