Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 215mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 0,855V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 215mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 0,855V
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 215mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 0,855V
Artikel-Nr.:
     2805-CMBD1201-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     TCMBD1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd diode
Hersteller: CDIL
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 0,855V
Vorwärtsstrom: 0,215A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0823*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00823* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,5904*
€ 0,70258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.