Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 0,1uH; 800mA; 180mΩ; Q: 35; ftest: 25,2MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 0,1uH; 800mA; 180mΩ; Q: 35; ftest: 25,2MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 0,1uH; 800mA; 180mΩ; Q: 35; ftest: 25,2MHz
Artikel-Nr.:
     2805-CM453232-R10ML
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-R10ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 0,18Ω
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 0,8A
Induktivität: 0,1µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 35
Testfrequenz: 25,2MHz
Resonanzfrequenz: 300MHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD Ferrit, drahtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,25*
1 Tag
378
1
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,577*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,29*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 151,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.