Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 47uH; 140mA; 5Ω; Q: 50; ftest: 2,52MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 47uH; 140mA; 5Ω; Q: 50; ftest: 2,52MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 47uH; 140mA; 5Ω; Q: 50; ftest: 2,52MHz
Artikel-Nr.:
     2805-CM453232-470KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-470KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand:
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,14A
Induktivität: 47µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 50
Testfrequenz: 2,52MHz
Resonanzfrequenz: 10MHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,144*
€ 0,34*
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,35*
10
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,394*
1 Tag
58
1
€ 14,99*
ab € 0,184*
€ 0,564*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
CC/CM453232-LAB1
ab € 48,05*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 79,85*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.