Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 1000uH; 30mA; 40Ω; Q: 30; ftest: 0,252MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 1000uH; 30mA; 40Ω; Q: 30; ftest: 0,252MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 1000uH; 30mA; 40Ω; Q: 30; ftest: 0,252MHz
Artikel-Nr.:
     2805-CM453232-102KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-102KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 40Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 30mA
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 30
Testfrequenz: 0,252MHz
Resonanzfrequenz: 2,5MHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,161*
€ 0,207*
500
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,26*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,343*
1 Tag
950
5
€ 5,95*
ab € 0,2312*
€ 0,4124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.