Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1mH, 30mA, 2.5MHz, 40Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30194472
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-102KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Induktivität, SMD, Typ=CM453232-102KL, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=3.2 mm, Eigenresonanzfrequenz=2.5 MHz, Höhe=3.2 mm, Induktivität=1 mH, Länge=4.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=40 Ω, Nennstrom=30 mA, Pins=2, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1812, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=CM453232, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, SMD Drossel, drahtwiderstand, Induktivität, SMD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,161*
€ 0,207*
500
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,26*
5
€ 5,90*
ab € 0,109*
€ 0,343*
Lager 115
950
5
€ 5,95*
ab € 0,2312*
€ 0,4124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4124*
€ 0,49076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3864*
€ 0,45982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2812*
€ 0,33463
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2312*
€ 0,27513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,062* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.