Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 15uH; 130mA; 2,8Ω; Q: 30; ftest: 2,52MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 15uH; 130mA; 2,8Ω; Q: 30; ftest: 2,52MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 15uH; 130mA; 2,8Ω; Q: 30; ftest: 2,52MHz
Artikel-Nr.:
     2805-CM322522-150KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM322522-150KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 2,8Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,13A
Induktivität: 15µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 30
Testfrequenz: 2,52MHz
Resonanzfrequenz: 20MHz
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drahtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11892
5
€ 14,99*
ab € 0,0831*
€ 0,1709*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0967*
€ 0,2495*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2058*
€ 0,2449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 79,85*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.