Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 10uH; 150mA; 2,1Ω; Q: 30; ftest: 2,52MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 10uH; 150mA; 2,1Ω; Q: 30; ftest: 2,52MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 10uH; 150mA; 2,1Ω; Q: 30; ftest: 2,52MHz
Artikel-Nr.:
     2805-CM322522-100KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM322522-100KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 2,1Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,15A
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 30
Testfrequenz: 2,52MHz
Resonanzfrequenz: 30MHz
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
2 Tage
5299
5
€ 14,99*
ab € 0,11*
€ 0,321*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,116*
€ 0,321*
1
€ 5,95*
ab € 0,2047*
€ 0,3347*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,29*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 151,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.