Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-CL32B225KCJSNNE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL32B225KCJSNNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,235*
1 Tag
1000
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,27*
25
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,33*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0895*
€ 0,3779*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3779*
€ 0,4497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2115*
€ 0,25169
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,779* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.