Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-CL32B103KGFNNNE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL32B103KGFNNNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator smd 10 nf
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 500V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0634*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3954*
€ 0,47053
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3697*
€ 0,43994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3548*
€ 0,42221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.