Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-CL31B106KOHNNNE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL31B106KOHNNNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3300
100
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0606*
100
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,08*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0325*
€ 0,3048*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.