Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-CL31B105KCHSNNE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL31B105KCHSNNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0436*
1
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0666*
100
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,08*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0314*
€ 0,1747*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1576*
€ 0,18754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,747* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.