Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47uF; 10V; X5R; ±20%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 47uF; 10V; X5R; ±20%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 47uF; 10V; X5R; ±20%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-CL31A476MPHNNNE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL31A476MPHNNNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,152*
€ 0,28*
1 Tag
1880
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,538*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.