Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-CL21B224KBFNNNG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL21B224KBFNNNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01013*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,03059*
€ 0,0364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02366*
€ 0,02816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02024*
€ 0,02409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01497*
€ 0,01781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01491*
€ 0,01774
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01013*
€ 0,01205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.