Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-CL21B103KDCNNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL21B103KDCNNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 200V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
4000
€ 14,99*
ab € 0,00652*
€ 0,01243*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00632*
€ 0,03218*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03218*
€ 0,03829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01312*
€ 0,01561
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01076*
€ 0,0128
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00942*
€ 0,01121
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00902*
€ 0,01073
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00887*
€ 0,01056
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00837*
€ 0,00996
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00807*
€ 0,0096
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00632*
€ 0,00752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,218* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC0805B103K201CT
ab € 0,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.