Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 5G10mm2; ungeschirmt; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 5G10mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 5G10mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CL110BK-5G10
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;UV-Strahlung;Torsion
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 20,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 10mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5G10mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,28517*
€ 11,75517*
2 Tage
15
€ 6,95*
ab € 13,66*
€ 27,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,67*
€ 28,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,82*
€ 34,30
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,59*
€ 34,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,99*
€ 32,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,35*
€ 25,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,23*
€ 24,07
pro Meter
ab 25 Meter
€ 17,48*
€ 20,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 16,10*
€ 19,16
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,67*
€ 16,27
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1120311
ab € 1,45536*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120375
ab € 23,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120271/100
ab € 1,11011*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120361
ab € 3,40149*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120367
ab € 5,04128*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120237-1
ab € 0,92482*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120344-1
ab € 2,2198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.