Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 330pF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 330pF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 330pF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CL10B331KB8NNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10B331KB8NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,33nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00436*
€ 0,01966*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01966*
€ 0,0234
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,01243*
€ 0,01479
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00834*
€ 0,00992
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00677*
€ 0,00806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00626*
€ 0,00745
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00603*
€ 0,00718
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00548*
€ 0,00652
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00527*
€ 0,00627
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00436*
€ 0,00519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,966* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.