Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CL10B104KB8NNWC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10B104KB8NNWC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00304*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02052*
€ 0,02442
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00647*
€ 0,0077
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00505*
€ 0,00601
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00479*
€ 0,0057
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0047*
€ 0,00559
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0044*
€ 0,00524
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00393*
€ 0,00468
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0038*
€ 0,00452
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00304*
€ 0,00362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.