Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CL10B104KB8NNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10B104KB8NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4190
1000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
1000
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
4000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0437*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00212*
€ 0,11791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11791*
€ 0,14031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01516*
€ 0,01804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01078*
€ 0,01283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00998*
€ 0,01188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00413*
€ 0,00491
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00302*
€ 0,00359
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00212*
€ 0,00252
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.