Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 H; 5G6mm2; ungeschirmt; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 H; 5G6mm2; ungeschirmt; 450V,750V
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 H; 5G6mm2; ungeschirmt; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-CL100H-5G6
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0014168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5g6
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Torsion;Temperatur
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 100 H
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 15,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: B2ca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 5G6mm2
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,97*
€ 30,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,73*
€ 30,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,29*
€ 28,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,26*
€ 22,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,47*
€ 21,98
pro Meter
ab 25 Meter
€ 15,96*
€ 18,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,29*
€ 17,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,60*
€ 14,99
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,44*
€ 12,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.