Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-CL05B104KO5NNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL05B104KO5NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00449*
€ 0,00633*
10000
Frei Haus
ab € 0,01002*
€ 0,01055*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00115*
€ 0,01319*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01319*
€ 0,0157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00417*
€ 0,00496
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00249*
€ 0,00296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00169*
€ 0,00201
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00168*
€ 0,002
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00155*
€ 0,00184
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00148*
€ 0,00176
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00115*
€ 0,00137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,319* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.