Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CL05A104KP5NNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL05A104KP5NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0013*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,00792*
€ 0,00942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00351*
€ 0,00418
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00229*
€ 0,00273
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00198*
€ 0,00236
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00192*
€ 0,00228
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00174*
€ 0,00207
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00169*
€ 0,00201
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0013*
€ 0,00155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.