Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 2,2nF; 100V; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 2,2nF; 100V; ±10%
Kondensator: Keramik; 2,2nF; 100V; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-CK05BX222K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CK05BX222K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 100V
Dielektrizitätswiderstand: 250V
Alias: C052K222K1X5CA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,359*
1 Tag
100
10
€ 14,99*
ab € 0,194*
€ 0,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
CK05BX222K
ab € 0,578*
Ähnlich
Multicomp
MCRR50222X7RK0100
ab € 0,0881*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.