Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselbarer Schaft; flach; isoliert; SL 3,5; 150mm; T4925; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselbarer Schaft; flach; isoliert; SL 3,5; 150mm; T4925; 1kVAC
Wechselbarer Schaft; flach; isoliert; SL 3,5; 150mm; T4925; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4925S35
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4925S35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
schraubendreherklinge
Hersteller: C.K
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900
Gesamtlänge: 150mm
Werkzeug-Typ: wechselbarer Schaft
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: Stahl
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Passendes Zubehör: T4925
Eigenschaften der Werkzeuge: brüniertes Werkzeug;gehärtet
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: SL 3,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 7,39*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 7,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.