| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T49145-1 Herst.-Nr.: T49145-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Max. Betriebsspannung: 1kV AC Entspricht Norm: VDE;IEC 60900:2004 Gesamtlänge: 175mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Schraubendreher-Art: isoliert Material der Spitze: Stahl Länge der Spitze: 75mm Werkzeuganwendung: für Elektriker Ausführung der Lötspitze: MOD Bit-Größe: 1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz1, vde schraubendreher pz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,43* | € 9,72* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,79* | € 10,59* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,00* | € 16,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|