Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Torx®; TX08; Dextro; L.Klingen: 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Torx®; TX08; Dextro; L.Klingen: 70mm
Schraubendreher; Torx®; TX08; Dextro; L.Klingen: 70mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T49117-08
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49117-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 165mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 70mm
Herstellerserie: Dextro
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX08
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 7,93*
1
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 7,95*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 7,98*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 5,65*
€ 8,86*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.