Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Torx®; TX06; Dextro; L.Klingen: 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Torx®; TX06; Dextro; L.Klingen: 70mm
Schraubendreher; Torx®; TX06; Dextro; L.Klingen: 70mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T49117-06
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49117-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 165mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 70mm
Herstellerserie: Dextro
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX06
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 7,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 7,64*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,88*
€ 9,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.