| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T4877X-06 Herst.-Nr.: T4877X 06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Gesamtlänge: 150mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Schraubendreher-Art: Präzision Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl Länge der Spitze: 50mm Herstellerserie: PRECISION Ausführung der Lötspitze: Torx® Bit-Größe: TX06 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t 6x50, torx uhrmacher-schraubendreher, schraubendreher torx 6 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,35* | € 7,83* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,84* | € 7,86* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 6,79* | € 10,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,52* | € 10,58* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,93* | € 11,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|