Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Sechskant; Präzision; HEX 2,5mm; ESD; Xonic ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Sechskant; Präzision; HEX 2,5mm; ESD; Xonic ESD
Schraubendreher; Sechskant; Präzision; HEX 2,5mm; ESD; Xonic ESD
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4838XESD25
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4838XESD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 160mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: Präzision
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 60mm
Ausführung: ESD
Herstellerserie: Xonic ESD
Ausführung der Lötspitze: Sechskant
Bit-Größe: HEX 2,5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,97*
€ 13,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,42*
€ 13,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.