Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Sechskant; Präzision; HEX 1,5mm; ESD; Xonic ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Sechskant; Präzision; HEX 1,5mm; ESD; Xonic ESD
Schraubendreher; Sechskant; Präzision; HEX 1,5mm; ESD; Xonic ESD
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4838XESD15
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4838XESD15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 146mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: Präzision
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 50mm
Ausführung: ESD
Herstellerserie: Xonic ESD
Ausführung der Lötspitze: Sechskant
Bit-Größe: HEX 1,5mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,90*
€ 14,04*
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 14,05*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,02*
€ 14,09*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 16,82*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 23,00*
€ 31,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.