| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T48344-040 Herst.-Nr.: T48344-040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Max. Betriebsspannung: 1kV AC Entspricht Norm: VDE;IEC 60900:2012 Gesamtlänge: 106mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Schraubendreher-Art: isoliert;slim Material der Spitze: Stahl Länge der Spitze: 46mm Werkzeuganwendung: für Elektriker Herstellerserie: STUBBY Ausführung der Lötspitze: flach Bit-Größe: SL 4 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher |
| | |
| |