| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T48343-2 Herst.-Nr.: T48343-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Max. Betriebsspannung: 1kV AC Entspricht Norm: VDE;IEC 60900:2012 Gesamtlänge: 106mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Schraubendreher-Art: isoliert;slim Material der Spitze: Stahl Länge der Spitze: 46mm Werkzeuganwendung: für Elektriker Herstellerserie: STUBBY Ausführung der Lötspitze: Pozidriv® Bit-Größe: PZ2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2, pozidriv vde schraubendreher |
| | |
| |