| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T4816-2 Herst.-Nr.: T4816 2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Gesamtlänge: 85mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl Länge der Spitze: 25mm Herstellerserie: HD Classic Stubby Ausführung der Lötspitze: Pozidriv® Bit-Größe: PZ2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher pz2, pz schraubendreher |
| | |
| |