Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; SL 6,5; HD Classic Stubby; L. ges: 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; flach; SL 6,5; HD Classic Stubby; L. ges: 85mm
Schraubendreher; flach; SL 6,5; HD Classic Stubby; L. ges: 85mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4814-25
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4814 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 85mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 25mm
Herstellerserie: HD Classic Stubby
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: SL 6,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 5,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,73*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,10*
€ 8,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.