Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Pozidriv®; PZ4; HD Classic; L.Klingen: 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Pozidriv®; PZ4; HD Classic; L.Klingen: 200mm
Schraubendreher; Pozidriv®; PZ4; HD Classic; L.Klingen: 200mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4813-4
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4813 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 320mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 200mm
Herstellerserie: HD Classic
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,95*
€ 19,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,10*
€ 19,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.