Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Pozidriv®; PZ3; HD Classic; L.Klingen: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Pozidriv®; PZ3; HD Classic; L.Klingen: 150mm
Schraubendreher; Pozidriv®; PZ3; HD Classic; L.Klingen: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4813-3
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4813 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 260mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 150mm
Herstellerserie: HD Classic
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,62*
€ 13,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,90*
€ 14,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.