Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Phillips; PH4; HD Classic; L.Klingen: 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Phillips; PH4; HD Classic; L.Klingen: 200mm
Schraubendreher; Phillips; PH4; HD Classic; L.Klingen: 200mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4812-4
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4812 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 320mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 200mm
Herstellerserie: HD Classic
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,32*
€ 17,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 17,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.