Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; zum Schlagen; SL 10; HD Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; flach; zum Schlagen; SL 10; HD Classic
Schraubendreher; flach; zum Schlagen; SL 10; HD Classic
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4811-08
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4811 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 320mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: zum Schlagen
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 200mm
Herstellerserie: HD Classic
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: SL 10
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,95*
€ 16,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,37*
€ 16,89*
1 Tag
27
€ 14,99*
ab € 14,55*
€ 22,34*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 15,30*
€ 23,90*
€ 8,95*
ab € 23,93*
€ 33,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.