| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T4718ESD-10 Herst.-Nr.: T4718ESD 10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Gesamtlänge: 170mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl Länge der Spitze: 80mm Ausführung: ESD Herstellerserie: Triton ESD Ausführung der Lötspitze: Torx® mit Sicherung Bit-Größe: T10H |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX TR), ESD-Schraubendreher TORX TR, ESD-Schraubenzieher TORX TR, ESD-TORX TR-Schraubendreher, ESD-TORX TR-Schraubenzieher, TORX TR-ESD-Schraubendreher, TORX TR-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, esd-schraubendreher torx t10, vde-schraubendreher (torx®) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 5,71* | € 8,34* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,59* | € 9,60* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,93* | € 11,16* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 7,57* | € 12,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|