| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T4718ESD-09 Herst.-Nr.: T4718ESD 09 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Gesamtlänge: 150mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl Länge der Spitze: 70mm Ausführung: ESD Herstellerserie: Triton ESD Ausführung der Lötspitze: Torx® mit Sicherung Bit-Größe: T9H |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX TR), ESD-Schraubendreher TORX TR, ESD-Schraubenzieher TORX TR, ESD-TORX TR-Schraubendreher, ESD-TORX TR-Schraubenzieher, TORX TR-ESD-Schraubendreher, TORX TR-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, esd-schraubendreher torx t9, esd-schraubendreher (torx®) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,28* | € 10,63* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,36* | € 10,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,93* | € 11,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|