Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Steckschlüssel,Ring-Maul; Befestigung: 3/8"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Steckschlüssel,Ring-Maul; Befestigung: 3/8"
Schlüsselsatz; Steckschlüssel,Ring-Maul; Befestigung: 3/8"
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4659
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maul-Steckschlüssel
Maulsteckschlüssel
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Hersteller: C.K
Befestigung: 3/8"
Setinhalt: Adapter;Ratschen;Ring-Maulschlüssel
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Verpackungs-Art: Etui
Schlüssel-Art: Ring-Maul;Steckschlüssel
Schlüsseleigenschaften: Farbcode der Schlüssel erleichtert die Wiedererkennung
Schlüsselgröße: 17mm;15mm;8mm;10mm;13mm
Anzahl im Set/Package: 12Stk.
Größe der Buchse: HEX 10mm;HEX 8mm;HEX 13mm;HEX 15mm;HEX 17mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 67,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 47,08*
€ 67,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,71*
€ 80,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,03*
€ 77,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,90*
€ 70,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,48*
€ 68,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,22*
€ 65,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,95*
€ 64,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,08*
€ 56,03
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.