| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T4514 Herst.-Nr.: T4514 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Befestigung: 1/4" (E6,3mm) Werkzeugset-Typ: Schraubendreher-Bits Anzahl im Set/Package: 7Stk. Ausführung der Lötspitze: 6-kant-Steckschlüssel Größe der Buchse: HEX 10mm;HEX 7mm;HEX 8mm;HEX 11mm;HEX 13mm;HEX 1/4";HEX 3/8" |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bit-sortiment 7 teilig, bit satz, ck knarrenkasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,14* | € 34,49* | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 23,91* | € 36,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 14,99* | ab € 34,30* | € 49,79* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 42,16* | € 55,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|