| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T4449 Herst.-Nr.: T4449 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz Schlüssel-Art: Sechskant;kugelförmig Schlüsselgröße: HEX 1,5mm;HEX 2,5mm;HEX 2mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 5mm;HEX 6mm;HEX 8mm;HEX 10mm Anzahl im Set/Package: 9Stk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz 1,5-10mm, inbus schlüsselsatz, ck knarrenkasten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,88* | € 26,58* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,43* | € 26,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,47* | € 26,62* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,57* | € 27,57* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,81* | € 30,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|