Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; verstellbar; 300mm; Backenöffnung max: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.K Tools T4365 300 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
C.K Tools T4365 300 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4365-300
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4365 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 300 mm
Hersteller: C.K
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge: 300mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: verstellbar
Backenöffnung max.: 40mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,85*
€ 43,21*
€ 6,90*
ab € 33,02*
€ 43,22*
€ 8,95*
ab € 31,96*
€ 43,26*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 29,56*
€ 44,74*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 44,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.