Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; MOD,Pozidriv®,flach; Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; MOD,Pozidriv®,flach; Etui
Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; MOD,Pozidriv®,flach; Etui
Artikel-Nr.:
     2805-CK-4925
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Hersteller: C.K
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Setinhalt: Schraubendreher-Bits;Schrauberhalter
Entspricht Norm: VDE
Schraubendreher-Art: isoliert
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Verpackungs-Art: Etui
Anzahl im Set/Package: 9Stk.
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®;flach;MOD
Bit-Größe: PZ1;PZ2;SL 3,5;SL 4,5;SL 6;1;2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,26*
€ 43,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 34,19*
€ 49,66*
€ 8,95*
ab € 59,42*
€ 79,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.