| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-49245/2 Herst.-Nr.: T49245-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Max. Betriebsspannung: 1kV Entspricht Norm: VDE 0682-201;IEC 60900:2012 Gesamtlänge: 232mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Schraubendreher-Art: isoliert;slim Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl Länge der Spitze: 125mm Eigenschaften der Schraubendreher: gehärtete Spitze;Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Griff mit Loch zum Aufhängen;jeses Exemplar getestet unter Spannung von 10000VAC;Spitze brüniert;reduzierter Schaftdurchmesser Werkzeuganwendung: für Elektriker Herstellerserie: DEXTRO VDE Slim Ausführung der Lötspitze: PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PZ Bit-Größe: SL/PZ2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde schraubendreher pz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,24* | € 14,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,86* | € 16,10* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,78* | € 16,56* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,70* | € 17,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,02* | € 18,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|