Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH3; L.Klingen: 150mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH3; L.Klingen: 150mm; 1kVAC
Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH3; L.Klingen: 150mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-CK-49042/3
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49142-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Max. Betriebsspannung: 1kV AC;1,5kV DC
Entspricht Norm: ASTM-F 1505-94;EN 60900;VDE 0682-201
Gesamtlänge: 270mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: Stahl
Material des Handgriffs: Elastomere Thermoplastische TPE
Länge der Spitze: 150mm
Eigenschaften der Schraubendreher: gehärtete Spitze;Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;jeses Exemplar getestet unter Spannung von 10000VAC;Spitze brüniert
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Herstellerserie: Senso Plus VDE
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,06*
€ 13,02*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 13,05*
€ 8,95*
ab € 17,36*
€ 25,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.