Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Phillips,flach; ESD; 4Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; Phillips,flach; ESD; 4Stk.
Set: Schraubendreher; Phillips,flach; ESD; 4Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-CK-4884XESD
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4884X ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Hersteller: C.K
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Eigenschaften der Schraubendreher: drehbarer Aufsatz;ergonomischer Griff;Material des Griffs lenkt elektrostatische Ladungen ab;Spitze brüniert
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Achtung!: Nicht unter Druck verwenden!
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Ausführung der Lötspitze: Phillips;flach
Bit-Größe: PH0;3,0x0,5mm;1,8x0,3mm;4,0x0,6mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,59*
€ 26,35*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 16,49*
€ 26,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,91*
€ 30,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,40*
€ 27,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,32*
€ 25,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.